Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 15-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 19,98 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193418
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009911699
EAN/GTIN:
     5059039169276
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 15
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 19,98 mm
Litzenzahl = 7
Nennstrom = 1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
15
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
19,98 mm
Litzenzahl:
7
Nennstrom:
1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 15 adrig, 7193418, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009911699, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 3,452* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,37*
€ 30,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,01*
€ 29,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,24*
€ 27,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,63*
€ 25,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,41*
€ 25,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,75*
Zubehör
RS Pro
6257454
ab € 0,96*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.