Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik HX-BNC Crimp-Matrizensatz, Typ BNC, 4.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193395
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     DIE-BNC-JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = BNC
Sechskantgröße = 4.53 mm, 5.41mm
Serie = HX-BNC

Montagewerkzeuge für vernickelte Neutrik BNC-Steckverbinder. Die Serie von Neutrik BNC-Montagewerkzeugen umfasst einen robusten Crimprahmen, entsprechende Matrizensätze und einen Schraubenschlüssel.
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
BNC
Sechskantgröße:
4.53 mm, 5.41mm
Serie:
HX-BNC
Weitere Suchbegriffe: neutrik crimpeinsatz, crimpeinsatz bnc, bnc stecker, 7193395, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Neutrik, DIEBNCJD, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HX-BNC
ab € 814,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.