Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PE Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 24V dc Spule / 211mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7181932
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1415535-1
EAN/GTIN:
     5059040564671
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 2725Ω
Spulenleistung = 211mW
Höhe = 10mm
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

Serie PE. Hohe Spulenempfindlichkeit: 200 mW Anwendungen: Industrieelektronik, Haushaltsgeräte und Steuergeräte Spulenleistung: 200 mW Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Kriechstrecke und -abstand: ≥4 mm, ≥3,2 mm Schaltspannung: 250 V AC Abmessungen (HxBxT): 10 x 20 x 10
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
2725Ω
Spulenleistung:
211mW
Höhe:
10mm
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 7181932, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 514155351, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,87*
1 Tag
500
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 5,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,53*
€ 8,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,71*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,23*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.