Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7179279 Herst.-Nr.: 484-1000 EAN/GTIN: 7311518005122 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Fäustel Griff-Material = Hickory-Holz Gewicht = 1kg
DIN 6475; GS-Zulassung. Fäustel in robuster Ausführung, Bahco (484). Der Fäustel von Bahco ist ein hochwertiges Werkzeug für Profis. Der Griff aus erstklassigem, längsgemasertem echtem Hickoryholz gewährleistet einen einfachen und sicheren Gebrauch. Fäustel mit konvexen (gewölbten) Schlagflächen, speziell gehärtet und wärmebehandelt, um höchster Schlagkraft und schweren Anwendungen standzuhalten. Eigenschaften und Vorteile: Fäustel in robuster Ausführung mit konvexen (gewölbten) Schlagflächen Griff aus erstklassigem echtem Hickoryholz, längsgemasert, ohne Knoten Weitere Informationen: | | Hammerart: | Fäustel | Griff-Material: | Hickory-Holz | Gewicht: | 1kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel mit holzstiel, fäustel, bahco fäustel, 7179279, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Bahco, 4841000, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,30* | € 29,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,17* | € 29,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,35* | € 34,45* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|