Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 14 mm Gabelschlüssel Legierungsstahl, Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7178986
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     894M-14
EAN/GTIN:
     7314151833077
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 14mm
Gesamtlänge = 140 mm
Doppelseitig = Nein
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Rotguss
Größe = 14 mm

DIN 894/ ISO 3318. Einfachgabelschlüssel (894M). Einfache Gabelschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen wie Werften und die Eisenbahnindustrie. Standard-Stahllegierung Rotgussoberfläche Winkel: 15°
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
14mm
Gesamtlänge:
140 mm
Doppelseitig:
Nein
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Rotguss
Größe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelgabelschlüssel, doppel maulschlüssel, einmaulschlüssel 14mm, 7178986, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 894M14, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,87*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,66*
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 5,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.