Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 12 mm Gabelschlüssel Legierungsstahl, Länge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7178973
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     894M-12
EAN/GTIN:
     7314151833053
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 12mm
Gesamtlänge = 125 mm
Doppelseitig = Nein
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Rotguss
Größe = 12 mm

DIN 894/ ISO 3318. Einfachgabelschlüssel (894M). Einfache Gabelschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen wie Werften und die Eisenbahnindustrie. Standard-Stahllegierung Rotgussoberfläche Winkel: 15°
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
12mm
Gesamtlänge:
125 mm
Doppelseitig:
Nein
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Rotguss
Größe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelgabelschlüssel, doppel maulschlüssel, einmaulschlüssel 12mm, 7178973, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 894M12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,03*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,23*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,29*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953706
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.