Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 6 x 7 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7178876
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     895M-6-7
EAN/GTIN:
     7314151832711
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
bahco doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 96 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Rotguss
Größe = 6 x 7 mm

DIN 895/ ISO 1085. Doppelgabelschlüssel (895M). Doppelte Gabelschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen wie Werften und die Eisenbahnindustrie. Standard-Stahllegierung Rotgussoberfläche Winkel: 15°
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
96 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Rotguss
Größe:
6 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 7178876, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 895M67, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,85*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,27*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953784
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.