| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7177261 Herst.-Nr.: K8901Z-11/16 EAN/GTIN: 7314150130238 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel Typ = Sechskant Steckschlüsselgröße = 11/16Zoll Antriebsgröße = 3/4 Zoll Antriebstyp = Vierkant Material/Stoff = Legierungsstahl Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 51,0 mm
DIN 3129, ISO 2725. Schlagsteckschlüssel in 3/4 Zoll (K8901), Bahco. 3/4-Zoll-Schlagsteckschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Chrom Extra Phosphatoberfläche Hochleistungs-Stahllegierung Drehmoment gemäß DIN und ANSI Weitere Informationen: | | Steckschlüssel Typ: | Sechskant | Steckschlüsselgröße: | 11/16Zoll | Antriebsgröße: | 3/4 Zoll | Antriebstyp: | Vierkant | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 51,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco steckschlüsselsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 7177261, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, Bahco, K8901Z1116, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,18* | € 26,20* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,22* | € 26,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,45* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|