Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4 Zoll, 36mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel Legierungsstahl, 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7177201
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K8901M-36
EAN/GTIN:
     7314151803285
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Steckschlüssel Typ = Sechskant
Steckschlüsselgröße = 36mm
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Finish = Brüniert
Gesamtlänge = 57 mm

DIN 3129, ISO 2725. Schlagsteckschlüssel in 3/4 Zoll (K8901), Bahco. 3/4-Zoll-Schlagsteckschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Chrom Extra Phosphatoberfläche Hochleistungs-Stahllegierung Drehmoment gemäß DIN und ANSI
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Sechskant
Steckschlüsselgröße:
36mm
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Finish:
Brüniert
Gesamtlänge:
57 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,14*
€ 42,38*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,96*
€ 49,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.