Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 2042-10 B Digital Labornetzgerät 160W, 0 → 42V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7167371
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2042-10B
EAN/GTIN:
     5060641242615
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Serie = EA-PS 2000 B
Modellnummer = EA-PS 2042-10 B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 160W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur min. = 0°C

Serie EA-PS 2000B. Mikroprozessorgesteuerte und USB-programmierbare, kostengünstige Netzteile der Serie EA-PS 2000B enthalten einen vollständig flexiblen Ausgang mit automatischer Bereichswahl. Dadurch können sie entweder mit höherer Spannung oder einem höheren Strom innerhalb des angegebenen U/I/P-Bereichs arbeiten. Sie sind mit digitalen Encodern für U- und I-Einstellung, einer vollständigen 4-stelligen LCD-Segmentanzeige mit verschiedenen Statusfunktionen (Ausgangs-Voreinstellung, -Verriegelung und Standby).ausgestattet. Und ein Mini-USB-Anschluss für die Computer-Steuerung. Die Geräte haben eine hohe Stabilität und geringe Restwelligkeit und sind geschützt gegen Überstrom (OPC), DC-Überspannung (OVP) und Übertemperatur (OTP). Zu den Anwendungen gehören F ;E, Reparatur, Prüfung, Wartung und Ausbildung in kleinen Labors, Werkstätten, Technikerschulen und Hochschulen. Eigenschaften und Vorteile. Frequenz: 45 Hz bis 65 Hz Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Attraktives, flaches Tischgehäuse Natürliche Konvektion (kein Lüfter) IEC 320-C14-Eingangssteckdose Ausgang über sichre Bananensockel. LIZENZCODE EASYPS2000B. LIZENZCODE EASYPS2000B ist eine Software zur Steuerung und Überwachung von Netzteilen und elektronischen Lasten. Dieses Software-Tool ist leicht zu handhaben und erfordert nur minimale Einrichtung. Die Bedieneroberfläche ist vollständig auf Englisch. Dieses Tool ist kompatibel mit der Verwendung von Serie PS2000B Netzteilen.
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 2000 B
Modellnummer:
EA-PS 2042-10 B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
160W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 7167371, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS204210B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,75*
€ 363,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 297,48*
€ 363,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 311,24*
€ 367,67*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 338,71*
€ 397,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,11*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,32*
Zubehör
Multicomp
SH10193R
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.