Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 140 ° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 140 ° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-7166598
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMQ-C150
EAN/GTIN:
     5059041166881
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Lichtstärke = 145 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 527 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMx-c150, LEDs. Bei der Serie HSMx-C150 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie haben die Industriestandard-Abmessungen von 3,2 x 1,6 mm, die sich ausgezeichnet für den Allround-Einsatz eignen. Die Chip-LEDs HSMx-C150 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C150 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C150: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen 1206 – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Lichtstärke:
145 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
527 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 7166598, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMQC150, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,467*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,86*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.