Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apex Operationsverstärker Leistung THT TO-220, einzeln typ. 30 V, biplor typ. ±15V, 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Apex Operationsverstärker Leistung THT TO-220, einzeln typ. 30 V, biplor typ. ±15V, 7-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7165943
Hersteller:
     APEX
Herst.-Nr.:
     PA75CD
EAN/GTIN:
     5059045956914
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Leistung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 7
Versorgungsspannung einzeln typ. = 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 1.4V/µs
Betriebstemperatur min. = -25 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4.83mm

Leistungs-Operationsverstärker, APEX
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
7
Versorgungsspannung einzeln typ.:
30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
1.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker apex, comparator, 7165943, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Apex, PA75CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.