Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner HF Dämpfungsglied, N Stecker - N Buchse, 0.5 dB, 6 dB, 50Ω, 12.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7165078
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     6806.17.A
EAN/GTIN:
     5059045958260
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
dämpfungsglied hf 6db
Interfacetyp = N Stecker - N Buchse
Dämpfung = 0.5 dB, 6 dB
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 12.4GHz
Niedrigleistung = Ja
Anschlusstyp = N

Dämpfungsglieder. Breitband-Betriebsfähigkeit Die Steckverbinder erfüllen die relevanten IEC / MIL / CECC Schnittstellennormen Sehr gute Wiederholbarkeit
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
N Stecker - N Buchse
Dämpfung:
0.5 dB, 6 dB
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
12.4GHz
Niedrigleistung:
Ja
Anschlusstyp:
N
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, n steckverbinder stecker, 7165078, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF-Dämpfungsglieder, Huber+Suhner, 680617A, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Attenuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 106,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.