Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, TNC - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, gewinkelt, 11GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7164801
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     53_TNC-50-0-1/133_NE
EAN/GTIN:
     7611832040664
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder gewinkelt
Adapter Typ A = TNC
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gehäusebeschichtung = Weiße Bronze
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing

Schnittstelle gemäß IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200. Huber+Suhner-TNC-HF-Koaxialadapter, 50 Ohm. 50 Ohm TNC-HF-Koaxialadapter mit Winkelstück-TNC-Stecker-auf-TNC-Jack-Konfiguration (Best.-Nr. ; 716-4801 716-4801 ) und TNC-Jack-auf TNC-Jack-Konfiguration für die Anbaugehäusemontage (Best.-Nr. ; 716-4808 716-4808 )
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
TNC
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Gehäusebeschichtung:
Weiße Bronze
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, 7164801, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 53_TNC5001133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,25*
€ 75,62*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 80,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 100,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.