Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - N, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 12.4GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7164735
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     31_N-50-0-2/133_NE
EAN/GTIN:
     7611832038111
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = N
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 38mm
Gehäusebeschichtung = Weiße Bronze
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Schnittstelle gemäß IEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210 Präzisionsschnittstelle gemäß IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210. Huber+Suhner-HF-Koaxialadapter der Serie N, 50 Ohm. Eine Serie von 50 Ohm HF-Koaxialadaptern der Serie N mit einer Vielzahl von Konfigurationen einschließlich N-Stecker auf N-Stecker, N-Jack auf N-Jack und N-Stecker auf N-Jack mit gerader, Winkelstück- und T Ausrichtung sowie Anbaugehäuse-Montageoptionen. Best.-Nr. ; 716-4811 716-4811 ist ein T-Adapter der N-Serie mit einer Jack/Jack/Stecker-Konfiguration. Diese 50 Ohm HF-Koaxialadapter der N-Serie umfassen N-Präzision-auf-N-Präzision-Adapter für den Einsatz in Prüf- und Messanwendungen (Best.-Nr. ; 716-4849 716-4849 , ; 716-4855 716-4855 , ; 716-4877 716-4877 und ; 716-4892 716-4892. Diese Präzisionsadapter der Serie N verfügen über einen Schnittstellenstandard gemäß IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
38mm
Gehäusebeschichtung:
Weiße Bronze
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder buchse, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, 7164735, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 31_N5002133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 31,99*
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 34,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,22*
€ 39,29*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 19,14*
€ 45,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 105,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.