Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex AT Nylon 66 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M20 16mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7158480
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296170R0152 AT16/M20/C90/BLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = M20
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Serie = AT

Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok AN® IP68/69K 90°-Winkelstück. Einteiliges, flüssigkeitsdichtes 45°-Winkelstück mit Schutzart IP68/69K mit festem Außengewinde. Für die Befestigung in Ausbrüchen mithilfe einer Sicherungsmutter. Geeignet für den Einsatz mit PA- und PI-Kanälen. Werkstoff: Polyamid (Nylon) 66 / TPE Gehäusefarbe: schwarz, Farbe des Elastomers: gelb Temperaturbereich: ortsfeste Anwendungen -50 → 120 °C, bewegliche Anwendungen -45 → 120 °C
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
M20
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Serie:
AT
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 7158480, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296170R0152AT16M20C90BLY, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,39*
€ 139,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,41*
€ 137,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,77*
€ 133,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,36*
€ 125,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.