Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 5400, 15:1 Stromwandler 15A, 9mm x 8.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata 5400, 15:1 Stromwandler 15A, 9mm x 8.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7157055
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     54100C
EAN/GTIN:
     5059041865128
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 15:1
Eingangsstrom = 15A
Gesamtbreite = 9mm
Gesamttiefe = 8.2mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Serie = 5400
Abmessungen = 10,8 x 9 x 8,2 mm

SMD-Strommesswandler der Serie 54xxx. Die Serie 5400 von Strommesswandlern dient der Überwachung von Wechselströmen. Die Transformatoren können für die Hochfrequenz-Stromerfassung verwendet werden. Geeignet für Schaltnetzteile, die Motorsteuerung und elektronische Beleuchtungsstarter SMD - J-STD-020C Reflow
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
15:1
Eingangsstrom:
15A
Gesamtbreite:
9mm
Gesamttiefe:
8.2mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Serie:
5400
Abmessungen:
10,8 x 9 x 8,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, aufsteckstromwandler 15/5a, netztrafo, murata stromwandler, 7157055, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, 54100C, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 3,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.