| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7156992 Herst.-Nr.: 78602/16C EAN/GTIN: 5059041553582 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Durchsteckmontage Streuinduktivität = 0.71µH Abmessungen = 9.52 x 9 x 6.35mm Tiefe = 6.35mm Länge = 9.52mm Breite = 9mm Anschlussart = Pin
Impulstrafos Serie 786. Universal-Impulstrafos für Kupplungen, Thyristor-/Triac-Zündungen und kleine Schaltnetzteilanwendungen Die Standard-Umdrehungsverhältnisse können durch Serienschaltung zweier Wicklungen modifiziert werden Kann auch als Gleichtaktdrossel in Filteranwendungen verwendet werden Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Streuinduktivität: | 0.71µH | Abmessungen: | 9.52 x 9 x 6.35mm | Tiefe: | 6.35mm | Länge: | 9.52mm | Breite: | 9mm | Anschlussart: | Pin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 7156992, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 7860216C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers |
| | |
| |