Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator Durchsteckmontage, 0.2μH 9.52 x 9 x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Impulstransformator Durchsteckmontage, 0.2μH 9.52 x 9 x 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7156958
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78601/3C
EAN/GTIN:
     5059041628129
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Montagetyp = Durchsteckmontage
Streuinduktivität = 0.2µH
Abmessungen = 9.52 x 9 x 6.35mm
Tiefe = 6.35mm
Länge = 9.52mm
Breite = 9mm
Temperatur min. = 0°C

Impulstrafos Serie 786. Universal-Impulstrafos für Kupplungen, Thyristor-/Triac-Zündungen und kleine Schaltnetzteilanwendungen Die Standard-Umdrehungsverhältnisse können durch Serienschaltung zweier Wicklungen modifiziert werden Kann auch als Gleichtaktdrossel in Filteranwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Streuinduktivität:
0.2µH
Abmessungen:
9.52 x 9 x 6.35mm
Tiefe:
6.35mm
Länge:
9.52mm
Breite:
9mm
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 7156958, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 786013C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.