| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7154277 Herst.-Nr.: MRF24WB0MB/RM EAN/GTIN: 5059040139374 |
| |
|
| | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 Transceiver-Modul. Der MRF24WB0MA oder der MRF24WB0MB sind zertifizierte eingebettete WiFi-Transceiver-Module der nächsten Generation. Die Firmware des IEEE 802.11-Moduls verfügt über eine einfach zu verwendende API-Treiberschnittstelle für den kostenlosen TCP/IP-Protokoll-Stack von Microchip und 8-, 16- oder 32-bit PIC-Mikrocontroller. IEEE Std. 802.11-kompatibler HF-TransceiverFortlaufende einzigartige MAC-AdresseDatenrate: 1 und 2 Mbit/s36-poliges SMD-Modul, 21 x 31 mmMRF24WB0MA: Integrierte Leiterplatten-Mänder-AntenneMRF24WB0MB: Externe Antenne mit Ultraminiatur-Koaxialsteckverbinder (U.FL)Reichweite: bis zu 400 m (1300 ft)Radio Regulation Certification für USA (FCC), Kanada (IC), Europa (ETSI) und Japan (ARIB)Wi-Fi®-zertifiziert (WFA ID: WFA7150)Entwickelt für den Einsatz mit Microchip PIC18, PIC24, dsPIC33 und PIC32 mit Microchip TCP/IP-Stack (steht zum Download bereit)Betriebsspannung: +2,7 bis +3,6 VTemperaturbereich: 0 bis +70 °CEinfache, vieradrige SPI-Schnittstelle mit InterruptHardware CSMA/CA-Zugriffskontrolle, automatische Bestätigung und FCS-Erstellung und -PrüfungAutomatische erneute Übertragung von MAC-PaketenHardwaresicherheits-Engine für AES- und RC4-basierte CodesUnterstützt Sicherheit gemäß 802.1x, 802.1i: WEP, WPA-PSK, und WPA-2-PSK. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 7154277, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, MRF24WB0MBRM, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |