| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7148171 Herst.-Nr.: BU-00247-2 EAN/GTIN: 5059040242715 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Gender = Stecker Nennstrom = 15A Kontaktbeschichtung = Nickel Federkontakt = Ja Länge = 41mm Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze Isoliermaterial = PVC
Mueller Isolierter Doppel-Bananenstecker, 15 A. Isolierter Doppel-Bananenstecker, 15 A, mit vernickeltem Messinggehäuse, vernickelter Phosphorbronzefeder und PVC-Isolator. Dieser Bananenstecker ist 41 mm lang, besitzt zwei 4 mm-Stecker mit einem Leiterabstand von 0,750" und nimmt Litze oder Koaxialkabel auf. Eine Stellschraube befestigt den Leiter am Bananenstecker. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Gender: | Stecker | Nennstrom: | 15A | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Federkontakt: | Ja | Länge: | 41mm | Kontaktmaterial: | Messing, Phosphorbronze | Isoliermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mueller electric bananenstecker, 7148171, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Mueller Electric, BU002472, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors |
| | |
| |