| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7148168 Herst.-Nr.: BU-00246-2 EAN/GTIN: 5059040246270 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Gender = Stecker Nennstrom = 15A Kontaktbeschichtung = Nickel Federkontakt = Ja Länge = 26mm Typ = Bananenstecker Isoliermaterial = ABS
Mueller Isolierter Bananenstecker, 15 A, mit konischem Griff. Isolierter Bananenstecker, 15 A, mit konischem Griff, vernickeltem Messinggehäuse, vernickelter Phosphorbronzefeder und ABS-Isolator. Dieser Bananenstecker ist 37,6 mm lang und weist eine Durchgangsbohrung für zur Außenseite des Steckers führende Drähte auf. Der Isolator dieses Bananensteckers kann herausgeschraubt werden, um Zugang zu den Anschlussdrähten zu erhalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Gender: | Stecker | Nennstrom: | 15A | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Federkontakt: | Ja | Länge: | 26mm | Typ: | Bananenstecker | Isoliermaterial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mueller electric bananenstecker, 7148168, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Mueller Electric, BU002462, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,42* | € 2,75* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 3,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,92* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|