Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 41.5V 20V min., 2-Pin, THT 18V max R 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7147020
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-18
EAN/GTIN:
     5059042759167
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 41.5V
Durchschlagspannung min. = 20V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = R 6
Stand-Off Sperrspannung max. = 18V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 1446A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 9.1 x 9.1 x 9.1mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 5000W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
41.5V
Durchschlagspannung min.:
20V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
R 6
Stand-Off Sperrspannung max.:
18V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
1446A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
9.1 x 9.1 x 9.1mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: 7147020, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, BZW5018, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.