Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 623m Ø 0.21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 623m Ø 0.21mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7141741
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7141741
EAN/GTIN:
     5056112085515
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Widerstandsdraht
Kabelprofil = Einzelader
Länge = 623m
Außendurchmesser = 0.21mm
Betriebstemperatur max. = +1150°C
Leitermaterial = Nickel Chrom Legierung

Nichrom-Draht. Widerstandsdraht aus 80 / 20 Nickel-Chrom-Legierung Betriebstemperaturen bis zu 1150 °C Geeignet für Steuerwiderstände 200 g Rollen
Weitere Informationen:
Kabelprofil:
Einzelader
Länge:
623m
Außendurchmesser:
0.21mm
Betriebstemperatur max.:
+1150°C
Leitermaterial:
Nickel Chrom Legierung
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, 7141741, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 5019P, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 84,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 98,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
487094
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.