Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7140023
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     V0DDTS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 999h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = (dc) 2 A, (ac) 3A
Spannung max. = 240 V ac, 250V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Kontaktmaterial = Silber Zinn

GIC-Multifunktions-ZeitrelaisDas GIC-Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes digitales Gerät mit hoher Präzision. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie zyklisches Aus/Ein, zyklisches Ein/Aus, Intervall, Einschaltverzögerung, One-Shot-Ausgang, Signal-AUS-Verzögerung, Signal aus/ein und Signal ein/aus im Bereich von 0,1 Sekunden bis 999 Stunden aus. Dieses Zeitrelais verfügt über eine Vielzahl von Programmierfunktionen, die dem Benutzer eine umfassende Auswahl an Zeitgeberfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Aufgrund des sehr vielseitigen Spannungsbereichs kann dieses Zeitrelais in neue und vorhandene Anwendungen auf äußerst problemlose Weise installiert werden. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileFeineinstellung des ausgewählten Zeitbereichs 1-C/O-SPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang 2ADC, 3AAC Die Versorgungsspannung reicht von 24 V ac bis 240 V ac und 24 V dc bis 240 V dc 17 wählbare Funktionen verfügbar Deckt einen großen AC- und DC-Spannungsbereich für zusätzliche Flexibilität bei der Installation ab Flexible Funktionalität mit einer Vielzahl von Anwendungen Wählbare Auf-/Abzählmodi zur Anzeige der verstrichenen/verbleibenden Zeit 3-stelliges LCD für voreingestellte Zeit und Laufzeit Option zur Auswahl von Auf-/Abzählungen Manipulationssicher mit Schlüsselverriegelungsfunktion Alle Einstellungen werden mit nur zwei Tasten durchgeführt Bis zu 999 Stunden Kompakt 17,5 mm Selbstverlöschendes Gehäuse Klar verständliche LED-Anzeige für den RelaisstatusAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP20 für Anschlussklemmen Schutzart IP30 für Gehäuse Schutzart IP50 für Frontplatte CE-zertifiziert IEC 61000-3-2 Gemäß IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11 CISPR 14-1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 999h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
(dc) 2 A, (ac) 3A
Spannung max.:
240 V ac, 250V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Kontaktmaterial:
Silber Zinn
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 7140023, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, V0DDTS1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966863
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.