Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 60V 0.8s 0.5A 40 A max. 7.1mm 11.43mm 3.56mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 60V 0.8s 0.5A 40 A max. 7.1mm 11.43mm 3.56mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7127486
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RKEF050
EAN/GTIN:
     5059041029346
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1A
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 0.8s
Haltestrom = 0.5A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.1mm
Höhe = 11.43mm
Breite = 3.56mm
Minimaler Widerstand = 0.32Ω
Maximaler Widerstand = 900mΩ
Leistungsverlust = 1W
Anschlussrichtung = radial

Tyco PolySwitch™ PTC-Geräte der RKEF-Serie
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1A
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
0.8s
Haltestrom:
0.5A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.1mm
Höhe:
11.43mm
Breite:
3.56mm
Minimaler Widerstand:
0.32Ω
Maximaler Widerstand:
900mΩ
Leistungsverlust:
1W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 7127486, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RKEF050, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.