| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7126837 Herst.-Nr.: 75510 EAN/GTIN: 5059045948995 |
| |
|
| | |
| Kompression = Mit Gewinde Fitting Typ = Kupplung Anschlussrichtung = Gerade Gender = Buchse Gewindegröße = 1/2Zoll Standardgewinde = G Passende Rohrgröße = 15mm Steckrohr Größe = 15mm
WRAS. Gerade Steckverbinder Weitere Informationen: | | Kompression: | Mit Gewinde | Fitting Typ: | Kupplung | Anschlussrichtung: | Gerade | Gender: | Buchse | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Standardgewinde: | G | Passende Rohrgröße: | 15mm | Steckrohr Größe: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupferlötfitting, Kupferlötfittings, Lötfitting, Lötfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, druckluft anschlussstück g 1/2, kupfer fittings, druckluftanschlußstück gerade, 7126837, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Pegler Yorkshire, 75510, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Copper Pipe Fittings |
| | |
| |