Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
ILS, LED-Array Gelb, Ø 20mm 71 lm-Typ Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7125566
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILH-GD01-YELL-SC201.
EAN/GTIN:
5059045948209
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Gelb
Lichtstrom typ. = 71 lm
Außendurchmesser = 20mm
Sockelmaterial = Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = Dragon1 PowerStar
PowerStars überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStars nicht mit Netzteilen ohne Strombegrenzung. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. Dragon 1 PowerStar LED-Arrays. Die Dragon1 PowerStar ist ein funktioneller Ersatz für die Osram OSTAR®, und ist mit jeweils einer LED vom Typ Osram Golden Dragon Plus ausgestattet, um eine hervorragende Helligkeit und Leuchtstärke zu erreichen. PowerStars von Intelligent LED Solutions (ILS) sind leistungsfähige und kompakte LED-Lichtquellen auf laminierten Substraten für optimale thermische Steuerung. Die Dragon1 PowerStars-Produktfamilie ist in einer Vielzahl von Farboptionen mit einem Betrachtungswinkel von 170° erhältlich. Geeignete Anwendungen umfassen: Effektbeleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Spezialbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung und Einzelhandels-/Unterhaltungsbeleuchtung.. Enthält eine LED vom Typ Osram Golden Dragon Plus PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Lebensdauer: Bis zu 100000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Strombereich: 100 bis 1000 mA Abmessungen (L x B x H): 20 x 20 x 4,25 mm Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Sekundäre Streuscheibe kann angebracht werden Betrieb mit Osram Optotronic®-Netzteilen oder einem anderen Konstantstrom-Netzteil Zu den Anwendungen gehören: Dekorationsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Gelb
Lichtstrom typ.:
71 lm
Außendurchmesser:
20mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
Dragon1 PowerStar
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
led array
,
7125566
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Arrays
,
Intelligent LED Solutions
,
ILHGD01YELLSC201
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Arrays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
€ 47,15*
Zubehör
ILS LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 36V / 350mA Konstantstrom
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
€ 24,72*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, 240 W/m·K, 5 W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
€ 1,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.125mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
€ 2,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.