Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 8.5°C/W, 36mm x 38mm x 20mm, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AAVID THERMALLOY Kühlkörper 8.5°C/W, 36mm x 38mm x 20mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7124263
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     ML33
EAN/GTIN:
     5059045945093
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 36mm
Breite = 38mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 36 x 38 x 20mm
Wärmewiderstand = 8.5°C/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-218, TO-220

TO220/TO218 Hochleistungs-Fingerkühlkörper, 8,5 °C/W. Stranggepresster Hochleistungs-Fingerkühlkörper Zur Verwendung mit TO-220- oder TO-218-Gehäusen
Weitere Informationen:
Länge:
36mm
Breite:
38mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
36 x 38 x 20mm
Wärmewiderstand:
8.5°C/W
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-218, TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7124263, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, ML33, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.