Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 24°C/W, 19mm x 20mm x 8.8mm, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AAVID THERMALLOY Kühlkörper 24°C/W, 19mm x 20mm x 8.8mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7124257
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     ML7G
EAN/GTIN:
     5059045443759
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 19mm
Breite = 20mm
Höhe = 8.8mm
Abmessungen = 19 x 20 x 8.8mm
Wärmewiderstand = 24°C/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

TO220 Flacher Fingerkühlkörper, 24 °C/W. Kostengünstiger flacher Fingerkühlkörper mit schmalem Fuß Zur Verwendung mit TO-220-Gehäusen
Weitere Informationen:
Länge:
19mm
Breite:
20mm
Höhe:
8.8mm
Abmessungen:
19 x 20 x 8.8mm
Wärmewiderstand:
24°C/W
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7124257, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, ML7G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.