Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 13°C/W, 12.3mm x 29mm x 35mm, Clipmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124251
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     ML8G
EAN/GTIN:
     5059045944942
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 12.3mm
Breite = 29mm
Höhe = 35mm
Abmessungen = 12.3 x 29 x 35mm
Wärmewiderstand = 13°C/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

TO220 Fingerkühlkörper, 13 °C/W mit zwei Montagelaschen. Fingerkühlkörper mit drei integrierten Montagelaschen Zur Verwendung mit TO-220-Gehäusen
Weitere Informationen:
Länge:
12.3mm
Breite:
29mm
Höhe:
35mm
Abmessungen:
12.3 x 29 x 35mm
Wärmewiderstand:
13°C/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7124251, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, ML8G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.