Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 13°C/W, 12.5mm x 30.4mm x 31.2mm, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AAVID THERMALLOY Kühlkörper 13°C/W, 12.5mm x 30.4mm x 31.2mm, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7124241
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     5900PBG
EAN/GTIN:
     5059045945222
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 12.5mm
Breite = 30.4mm
Höhe = 31.2mm
Abmessungen = 12.5 x 30.4 x 31.2mm
Wärmewiderstand = 13°C/W
Montage = Durchsteckmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

TO220 Fingerkühlkörper, 13 °C/W mit lötbaren Laschen und gedrehten Kühlrippen. Fingerkühlkörper mit lötbaren Laschen und gedrehten Kühlrippen Zur Verwendung mit TO-220-Gehäusen
Weitere Informationen:
Länge:
12.5mm
Breite:
30.4mm
Höhe:
31.2mm
Abmessungen:
12.5 x 30.4 x 31.2mm
Wärmewiderstand:
13°C/W
Montage:
Durchsteckmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7124241, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 5900PBG, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.