Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 20.3°C/W, 13.08mm x 13.21mm x 19.81mm, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124239
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     7141DG
EAN/GTIN:
     5059045945086
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 13.08mm
Breite = 13.21mm
Höhe = 19.81mm
Abmessungen = 13.08 x 13.21 x 19.81mm
Wärmewiderstand = 20.3°C/W
Montage = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = TO-220

TO220 Schmaler Kupfer-Fingerkühlkörper, 20,3 °C/W mit integriertem Clip. Schmaler Kupfer-Fingerkühlkörper mit integriertem Clip und Verriegelungslasche zur sicheren Befestigung am Gerät Einzelne Mittellasche kann direkt auf die PC-Platine gelötet werden
Weitere Informationen:
Länge:
13.08mm
Breite:
13.21mm
Höhe:
19.81mm
Abmessungen:
13.08 x 13.21 x 19.81mm
Wärmewiderstand:
20.3°C/W
Montage:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7124239, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 7141DG, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.