Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 21.2°C/W, 19.05mm x 21.84mm x 10.03mm, Federmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124197
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     574502B00000G
EAN/GTIN:
     5059045945338
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 19.05mm
Breite = 21.84mm
Höhe = 10.03mm
Abmessungen = 10.03 x 21.84 x 19.05mm
Wärmewiderstand = 21.2°C/W
Montage = Federmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-202, TO-220
Oberfläche = Schwarz eloxiert

TO220 Kühlkörper zum Aufschieben, 21,2 °C/W, Federwirkung. Arbeit sparender Kühlkörper zum Aufschieben mit Federwirkung
Weitere Informationen:
Länge:
19.05mm
Breite:
21.84mm
Höhe:
10.03mm
Abmessungen:
10.03 x 21.84 x 19.05mm
Wärmewiderstand:
21.2°C/W
Montage:
Federmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-202, TO-220
Oberfläche:
Schwarz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 7124197, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 574502B00000G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.