Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 13.6°C/W, 29.97mm x 25.4mm x 12.7mm, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124190
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     575002B00000G
EAN/GTIN:
     5059045944928
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 29.97mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 12.7mm
Abmessungen = 12.7 x 25.4 x 29.97mm
Wärmewiderstand = 13.6°C/W
Montage = Durchsteckmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

TO220 Fingerkühlkörper, 13,6 °C/W mit zwei integrierten Laschen. Fingerkühlkörper mit zwei integrierten Laschen
Weitere Informationen:
Länge:
29.97mm
Breite:
25.4mm
Höhe:
12.7mm
Abmessungen:
12.7 x 25.4 x 29.97mm
Wärmewiderstand:
13.6°C/W
Montage:
Durchsteckmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7124190, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 575002B00000G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,77*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.