Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 10000V ac / 10000V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 10000V ac / 10000V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7121163
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT71215
EAN/GTIN:
     5059040031265
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 10000V ac
Schaltspannung DC max. = 10000V dc
Spulenwiderstand = 95 Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 15kV ac/dc
Schaltleistung DC max. = 50 W
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
10000V ac
Schaltspannung DC max.:
10000V dc
Spulenwiderstand:
95 Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
15kV ac/dc
Schaltleistung DC max.:
50 W
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, 7121163, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAT71215, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 48,77*
€ 73,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,98*
€ 86,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.