Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; PCB
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-DAT71215
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT71215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 10000000000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 60x15,8x18,5mm
Kontaktmaterial: Wolfram
Isolationsspannung: 17kV
Spulenwiderstand: 95Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: D
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 7kV AC;max. 7kV DC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 250Ω
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,51*
€ 71,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,63*
€ 73,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.