Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7118369
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTA106E
EAN/GTIN:
     5059045943372
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Kupferlegierung
Nennspannung = 250V ac
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Lebensdauer mechanisch = 300000Operations

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Einpolig, Typ MTA / STA. Miniatur-Kippschalter für die Frontplattenmontage Kupferlegierung, versilberte Lötanschlüsse M6 x 0,75 Buchse mit Verriegelungsplatte, Taste 9 mm Isolationswiderstand: >1000 MΩ bei 500 Vdc Durchschlagsfestigkeit: 1500 V, 50 Hz für 1 Minute Verchromtes Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Kupferlegierung
Nennspannung:
250V ac
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Lebensdauer mechanisch:
300000Operations
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hebelschalter ein aus ein 1 pol, hebelschalter, hebelschalter on off on, 7118369, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MTA106E, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 8,86*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 10,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
ET102
ab € 2,26*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,29*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,54*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.