| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7118341 Herst.-Nr.: SRL-5-F-D-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 3 Kontaktanordnung = SP-CO Schlüsselabziehsperre = Nein Kontaktnennstrom = 1 A @ 24 V ac dc / 115 V ac Schlüsseltyp = Zufall Anschlussart = Lötanschluss Gehäusematerial = Glass Fibre Reinforced PA Blendenform = Konisch Montagetiefe = 22.4mm Schaltwinkel = 90° Kontaktmaterial = Versilbertes Messing Betriebstemperatur min. = -20°C
Schlüsselschalter, 16 mm – Serie SRL. Miniatur-Schlüsselschalter ( 2 Positionen ) mit versilberten 1-poligem bzw. 2-poligen Wechslerkontakten, für viele Niederspannungs-Schaltanwendungen geeignet Konische oder parallele Einfassung Ausführungen mit Fangeinrichtung (Schlüssel in einer Position abziehbar) oder ohne Fangeinrichtung (Schlüssel in beiden Positionen abziehbar) erhältlich Allgemeiner Schlüssel oder Zufalls-Schlüsselprofil Ragt maximal 30 mm hinter die Tafel Ersatzschlüssel für einheitliches Profil erhältlich, aus Sicherheitsgründen jedoch nicht für Zufallsprofile Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 3 | Kontaktanordnung: | SP-CO | Schlüsselabziehsperre: | Nein | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 24 V ac dc / 115 V ac | Schlüsseltyp: | Zufall | Anschlussart: | Lötanschluss | Gehäusematerial: | Glass Fibre Reinforced PA | Blendenform: | Konisch | Montagetiefe: | 22.4mm | Schaltwinkel: | 90° | Kontaktmaterial: | Versilbertes Messing | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,45* | € 13,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,33* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|