Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-G SMD LED Weiß 2,9 V, 130 lm, 125 ° 3535 5000mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XP-G SMD LED Weiß 2,9 V, 130 lm, 125 ° 3535 5000mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7118120
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPGWHT-L1-0000-00G53
EAN/GTIN:
     5059045940494
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,9 V
Strahlstrom = 5000mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 125 °
Lichtstrom = 130 lm
Linsenform = Dom
Serie = XLamp XP-G

UL-Zulassung. Cree XLamp LEDs Serie XP-G. Die LED-Serie XLamp XP-G von Cree bietet eine hohe Leuchtleistung und Effizienz mit einer aus einem Stück gegossenen LED (Leuchtdiode), und die Geräte sind ideal für gerichtete Beleuchtungsanwendungen mit hoher Leuchtleistung. Die Geräte verfügen über einen elektrisch neutralen Wärmepfad, unbegrenzte Lagerdauer, symmetrisches Gehäuse und einen großen Strahlungswinkel. Die LEDs der Serie XP-G sind ideal für Anwendungen, in denen eine hohe Leuchtleistung und ein hoher Wirkungsgrad erforderlich sind, wie in LED-Glühlampen, Innenbeleuchtung und solarbetriebenen Lampen.. Hoher Wirkungsgrad Großer Strahlungswinkel: 125° Symmetrisches Gehäuse Elektrisch neutrale Wärmebrücke Maximaler Treiberstrom: 1500 mA Niedriger Wärmewiderstand: 6 °C/W Zu den Anwendungen gehören: LED-Lampen, Außenbeleuchtung, tragbare Leuchten, Innenraumbeleuchtung und Solarbeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,9 V
Strahlstrom:
5000mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
125 °
Lichtstrom:
130 lm
Linsenform:
Dom
Serie:
XLamp XP-G
Weitere Suchbegriffe: 7118120, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPGWHTL1000000G53, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 7,58*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.35
ab € 7,38*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.