Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Leuchtstoffröhre, Linear, T8, 36 W, 3350 lm, 1200mm, 4000K, Kaltweiß, G13


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sylvania Leuchtstoffröhre, Linear, T8, 36 W, 3350 lm, 1200mm, 4000K, Kaltweiß, G13
Artikel-Nr.:
     108EL-7117039
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leistung = 36 W
Form = Linear
Länge zöllig = 4ft
Länge metrisch = 1200mm
Lampengröße = T8
Farbtemperatur = 4000K
Lampensockel = G13
Farbton = Kaltweiß
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Lichtstärke = 3350 lm
Energieeffizienzklasse UK = F

Triphosphor T8 - Sylvania Luxline® Plus. Eine neue Generation von mit Triphosphor beschichteten Leuchtstoffröhren. Die Verwendung von T8 Triphosphor-Röhren anstelle von T12 oder T8 Halophosphor-Röhren erhöht die Lichtleistung und die Lebensdauer der Leuchte um bis zu 20000 Stunden bei Verwendung der elektronischen Steuerung. Zusätzlich bieten diese T8-Röhren eine verbesserte Farbwiedergabe sowie geringere Wartungs- und Energiekosten. Diese Leuchten starten sofort mit hellerer Beleuchtung im Vergleich zu normalen Leuchtröhren. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Lichtleistung und fast konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer Hohe Farbwiedergabe (Ra85/Klasse 1B) Verbraucht 10 % weniger Energie als vergleichbare 38 mm Leuchtstoffröhren Arbeitet mit herkömmlichen und elektronischen Vorschaltgeräten. Informationen zur Produktanwendung. Kostengünstig und zuverlässig Einfach zu installieren und sorgt für sofortiges Licht ohne Kompromisse bei der Helligkeit. Gut geeignet für Garagen, Werkstätten und Unternehmen.
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
4ft
Länge metrisch:
1200mm
Lampengröße:
T8
Farbtemperatur:
4000K
Lampensockel:
G13
Farbton:
Kaltweiß
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Lichtstärke:
3350 lm
Energieeffizienzklasse UK:
F
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36 watt, 7117039, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren, Sylvania, 1510, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,3936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.424.1001.50
ab € 10,76*
Zubehör
BJB
26.290.4012.50
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.