Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten
Artikel-Nr.:
     108EL-2701569
Hersteller:
     BJB
Herst.-Nr.:
     26.290.4012.50
EAN/GTIN:
     5060641278799
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampentyp = Fluoreszierend
Sockel = G13
Lampengröße = T8/T12
Material = PC
Befestigungsart = Einrasten
Anzahl der Pins = 2
Leistung = 660 W
Verdrahtungspunkte = Unterseite
Länge = 28,8 mm
Breite = 23,6 mm
Verdrahtungstyp = Steckklemmenanschluss

Einrastbarer T8/T12-Lampenhalter. Eine Serie weißer T8/T12-Leuchtstofflampenfassungen von BJB für Steckmontage zur geschlossenen Abschaltung. Diese einrastbaren Lampenhalter sind auf bestmöglichen Halt im Metall-Leuchtengehäuse ausgelegt. Die Einrastelemente nehmen verschiedene Metalldicken auf und bieten eine sichere Befestigung an der Baugruppe. Das Gehäusematerial und der Airpass-Rotor machen den T8/T12-Lampenhalter mit unterer Verkabelung zu einem praktischen und kostengünstigen Produkt. Verlassen Sie sich auf eine optimale Wärmeableitung des Lampenhalters und eine sichere Befestigung der Lampe. Eigenschaften und Vorteile. Airpass-Rotor Steckbefestigung Ein Paar von Lampenhaltern bietet einen Toleranzausgleich für die Leuchtenlänge von 3 mm Entwickelt für Gehäuseausschnitte Verdrahtung unten. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für fast alle Beleuchtungskonzepte in gewerblichen und industriellen Gebäuden. Ideal für kundenspezifische integrierte Baugruppen mit T12- und T8-Leuchtstofflampen, runden Leuchtstofflampen und 2D-Lampen.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Fluoreszierend
Sockel:
G13
Lampengröße:
T8/T12
Material:
PC
Befestigungsart:
Einrasten
Anzahl der Pins:
2
Leistung:
660 W
Verdrahtungspunkte:
Unterseite
Länge:
28,8 mm
Breite:
23,6 mm
Verdrahtungstyp:
Steckklemmenanschluss
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Lampenhalter, bjb fassung, fassung, fassung kunststoff, 2701569, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, BJB, 26290401250, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.