Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 16 → 20 A 250 V dc, 690 V ac 97.8mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116486
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1013 MS132-20
EAN/GTIN:
     5059041978231
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 16-20a
abb motorschutzschalter
motorschutzschalter
Nennstrom = 16 → 20 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 250 V dc, 690 V ac
Serie = MS132
Gesamtlänge = 97.8mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.05mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 250 V dc, 690 V ac
Ausschaltvermögen = 100 kA
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 → 20 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
250 V dc, 690 V ac
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
97.8mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.05mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
250 V dc, 690 V ac
Ausschaltvermögen:
100 kA
Weitere Suchbegriffe: 7116486, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1013MS13220, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.