Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 20 → 25 A 97.8mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116480
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1014 MS132-25
EAN/GTIN:
     5059041975476
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 20-25a
abb motorschutzschalter
motorschutzschalter
Nennstrom = 20 → 25 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS132
Gesamtlänge = 97.8mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.05mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20 → 25 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
97.8mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.05mm
Weitere Suchbegriffe: 7116480, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1014MS13225, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.