Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 6,3 →10 A 690 V 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB MS132 Motorschutzschalter, 6,3 →10 A 690 V 90mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7116470
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1010 MS132-10
EAN/GTIN:
     5059041996938
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter abb 6,3 - 10 a
abb motorschutzschalter
motorschutzschalter
Nennstrom = 6,3 →10 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Serie = MS132
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 690 V
Anschlusstyp = Schraube
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6,3 →10 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
690 V
Anschlusstyp:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: 7116470, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1010MS13210, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.