Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 7 A
ABB AF09 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 7 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7116196
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL136201R2100 AF09Z-40-00-21
EAN/GTIN:
     5059041975629
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 7 A
Serie = AF
Kontaktart = 4 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 77mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Schütze Serie NF, 4-polig. Eine Serie von 4-poligen ABB-Schützen für die Kontrolle von Leistungsschaltkreisen bis zu 690 Vac und 440 Vdc. Integrierter Überspannungsschutz, kein Bedarf an zusätzlichem Überspannungsschutz Verwaltung von großen Variationen in der Steuerspannung Eine Spule kann für verschiedene Steuerspannungen verwendet und weltweit ohne Spulenänderung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
7 A
Serie:
AF
Kontaktart:
4 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
77mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116196, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL136201R2100AF09Z400021, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,13*
€ 43,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 48,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,24*
€ 54,17*
€ 5,95*
ab € 44,29*
€ 57,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,25*
€ 74,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110120W1000 BB4
ab € 0,69*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,47*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 9,69*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,85*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.