Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103989
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2630-X007T
EAN/GTIN:
     5059040973725
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
vishay optokoppler
dual transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.023µs
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 0.007µs

Optokoppler, Logikausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.023µs
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
0.007µs
Weitere Suchbegriffe: 7103989, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO2630X007T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.