Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 38.9V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103440
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ24CA-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040978522
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 10.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 2.79mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
10.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
2.79mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 7103440, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ24CAE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.