| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7100194 Herst.-Nr.: 5227676-1 EAN/GTIN: 5059040345416 |
| |
|
| | |
| Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder Montagetyp = PCB Impedanz = 50Ω Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Trennwand = Ja Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz Gehäusebeschichtung = Nickel Polarität = Normal Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold
TE Connectivity 50 Ohm HF Koaxial-BNC Steckverbinder - Leiterplatten-/Plattenmontage-Jacks. Eine Serie von 50 Ohm HF Koaxial-BNC BNC-Jacks für vertikale und rechtwinklige Montage, entwickelt für Leiterplatten- / Frontplattenmontage. Diese 50 Ohm HF-Koaxial-BNC-Steckverbinder haben ein Nickelgehäuse, ein Polymethylpentendielektrikum und sind mit einem VALOX- oder Metallgehäuse, mit oder ohne Montagestifte und verschiedenen Kontaktbeschichtungsoptionen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in der Zusatzdatentabelle. Weitere Informationen: | | Koaxialanschlusstyp: | BNC-Steckverbinder | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Trennwand: | Ja | Betriebsfrequenz: | 0 to 4GHz | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Polarität: | Normal | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, 7100194, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 52276761, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |