Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Weiß Toilettenpapier, 1-lagig 12000-Blatt, 12 x Rollen 4800m HOSTESS 400 Mini Jumbo


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7099596
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle 1lagig
toilettenpapier großrolle
Anzahl der Schichten = 1
Rollengröße = Mini Jumbo
Blattanzahl = 12000
Anzahl der Rollen = 12
Reihe = HOSTESS 400
Farbe = Weiß
Meter pro Packung = 4800m
Better World-Verifizierung = EU EcoLabel

Hostess ® Jumbo Roll Toilettenpapier 8613 - 12 Rollen x 1000 weiß, 1-lagig (4.800 m)Entwickelt für Waschräume mit hohem Verkehrsaufkommen, die eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung erfordern. Hergestellt aus 100 % recycelten Fasern mit zuverlässiger Flushierbarkeit zur Verhinderung von Verstopfungen. Dieses Produkt hat einen 76-mm-Kern.Eigenschaften und Vorteile;12 Rollen x 1.000 weiße, 1-lagige Tücher (4.800 m) Ein Toilettenpapier mit Jumbo-Rollen, das eine kostengünstige Qualität für stark frequentierte Waschräume mit hohem Verkehrsaufkommen bietet. Hostess ® Jumbo Roll Toilettenpapier bietet eine hohe Kapazität mit jeder Rolle 10-mal länger als eine Standardrolle. Zur Gewährleistung der Umwelt besteht Hostess TM Jumbo Rolled Toilettenpapier aus 100 % recycelten Fasern, trägt das Europäische Umweltzeichen und verfügt über eine zuverlässige Lesbarkeit. Kompatibel mit Aquarius Jumbo Non-Stop-Toilettenpapierspender (Produktcode 6991).Kompatibel mit:Wasserfreier Toilettenpapierspender Aquarius TM Jumbo 6991 - Weiß RS Best.-Nr. 1816565 ()
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
1
Rollengröße:
Mini Jumbo
Blattanzahl:
12000
Anzahl der Rollen:
12
Reihe:
HOSTESS 400
Farbe:
Weiß
Meter pro Packung:
4800m
Better World-Verifizierung:
EU EcoLabel
Weitere Suchbegriffe: 7099596, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Toilettenpapier, Kimberly Clark, 8613, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,76*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 13,62667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 109,37*
€ 130,15
pro Box
ab 2 Boxen
€ 108,84*
€ 129,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 106,26*
€ 126,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 99,83*
€ 118,80
pro Box
ab 20 Boxen
€ 96,72*
€ 115,10
pro Box
ab 500 Boxen
€ 81,76*
€ 97,29
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6947
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.